Teleskopická vodováha 200 - 366 cm

Artiklové číslo: 4932471355
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vodováha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932471355
EAN / GTIN 4058546289836
Číslo výrobce 4932471355
L-číslo L00800 165

Popis

Popis:

  • Pokrývá délky od 200 do 366 cm, s laserem gravírovanými značkami
  • Technologie libelSHARPSITE® usnadňuje odečítání
  • Zesílený rám chrání vodováhu před poškozením
  • Přesně vyfrézované měřicí plochy pro přesné měření ve všech pracovních polohách
  • Přesnost měření je 0,029° (0,5 mm/m) v normální a sklopné poloze
  • Vysoce kontrastní systém libel pro optimální čitelnost a snadné čištění
  • Rám s rukojetí pro větší pohodlí uživatele při používání a přepravě
  • Teleskopická tyč bezpečně nastavitelná pro vysokou bezpečnost uživatele

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Rozšiřitelná vodováha 200 cm - 366 cm - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku