Diamantový kotouč 76 - 1 ks

Artiklové číslo: 4932471333
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932471333
EAN / GTIN 4058546289614
Číslo výrobce 4932471333
L-číslo L00800 634

Popis

Popis:

  • Diamantový řezný kotouč pro širokou škálu použití
  • Vynikající řezné vlastnosti díky vysokému obsahu diamantu
  • Vhodný pro použití v široké škále materiálů, jako je PVC, žula, dlaždice, betonové bloky, kompozitní materiály, sádrokarton, tenké dřevo, závitové tyče a plech

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 10
  • Průměr čepele: 76
  • max. šířka řezu: 1,2
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Diamantová čepel pro více materiálů 76 - 1 ks
  • Průměr čepele [mm]: 76
  • Šířka řezu [mm]: 1,2

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku