Náhradní nůž 20 cm, pro M18 FOPH

Artiklové číslo: 4932471330
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932471330
EAN / GTIN 4058546289584
Číslo výrobce 4932471330

Popis

Popis:

  • Náhradní nůž pro nástavec na vyžínače hran M18 FOPH-EA
  • 20,3 cm / 203 mm

Charakteristika:

  • Délka [mm]: 203
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Hranolový kotouč 20 cm - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku