PILOVÝ kotouč 216/30MM Z60 NA DŘEVO

Artiklové číslo: 4932471317
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Pilový kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932471317
    EAN / GTIN 4058546289454
    Číslo výrobce 4932471317

    Popis

    Popis:

    • Povlak PTFE (teflon): snižuje tření pro rychlejší a chladnější řezy
    • Chrání před korozí a hromaděním pryskyřice
    • Vibrační drážky vyřezané laserem: pro nižší vibrace a přesnější řezy
    • Drážky jsou vyplněny polyuretanem a fungují jako tlumiče nárazů, protože zabraňují vibracím, aby se dostaly ke karbidovým zubům
    • Vysoce kvalitní laserem řezaná ocel: zaručuje přesné řezy
    • Karbidové zuby napuštěné kobaltem: zůstávají déle ostré a zajišťují čistší řezy

    Charakteristika:

    • Počet zubů: 60
    • Průměr otvoru [mm]: 30
    • Průměr pilového kotouče: 216
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: CSB MS W 216 x 30 x 2,4 x 60ATB neg.
    • Průměr pilového kotouče [mm]: 216
    • Počet zubů: 60

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku