Pilový kotouč dřevo/hliník pro ruční kotoučové pily, 184/30 mm Z54 plochý lichoběžníkový zub negativní

Artiklové číslo: 4932471299
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Pilový kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932471299
    EAN / GTIN 4058546289270
    Číslo výrobce 4932471299
    L-číslo L00800 4256

    Popis

    Popis:

    • Povlak PTFE (teflon): snižuje tření pro rychlejší a chladnější řezy
    • Chrání před korozí a usazováním pryskyřice
    • Laserem vyřezávané vibrační drážky: pro snížení vibrací a přesnější řezy
    • Drážky jsou vyplněny polyuretanem a fungují jako tlumiče nárazů, protože zabraňují pronikání vibrací ke karbidovým zubům
    • Vysoce kvalitní laserem řezaná ocel: zaručuje přesné řezy
    • Zuby z tvrdokovu s kobaltovou přísadou: zůstávají déle nabroušené a zajišťují čistší řezy
    • *TENKÝ KERF: optimalizovaný pro akumulátorové nářadí, mimořádně tenká šířka řezu pro dlouhou dobu chodu na jedno nabití akumulátoru
    • *Všechny druhy dřeva: Měkké/tvrdé dřevo, překližka, lakované desky, melamin, MDF
    • **Standardní pilové listy bez teflonového povlaku a vibračních drážek

    Charakteristika:

    • Počet zubů: 54
    • Průměr otvoru [mm]: 30
    • Průměr pilového listu: 184
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: CSB P Alu184 x 30 x 2,4 x 54TF neg.
    • Průměr pilového listu [mm]: 184
    • Počet zubů: 54

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku