Pilový kotouč na dřevo pro ruční kotoučové pily, střídavé zuby 184/30 mm Z24

Artiklové číslo: 4932471297
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
    Druh produktu Pilový kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932471297
    EAN / GTIN 4058546289256
    Číslo výrobce 4932471297
    L-číslo L00800 1112

    Popis

    Popis:

    • Povlak PTFE (teflon): snižuje tření pro rychlejší a chladnější řezy
    • Chrání před korozí a hromaděním pryskyřice
    • Laserem vyřezávané vibrační drážky: pro snížení vibrací a přesnější řezy
    • Drážky jsou vyplněny polyuretanem a fungují jako tlumiče nárazů, protože zabraňují pronikání vibrací ke karbidovým zubům
    • Vysoce kvalitní laserem řezaná ocel: zaručuje přesné řezy
    • Zuby z tvrdokovu s kobaltovou přísadou: zůstávají déle nabroušené a zajišťují čistší řezy
    • *TENKÝ KERF: optimalizovaný pro akumulátorové nářadí, mimořádně tenká šířka řezu pro dlouhou dobu chodu na jedno nabití akumulátoru
    • *Všechny druhy dřeva: Měkké/tvrdé dřevo, překližka, lakované desky, melamin, MDF
    • **Standardní pilové listy bez teflonového povlaku a vibračních drážek

    Charakteristika:

    • Počet zubů: 24
    • Průměr otvoru [mm]: 30
    • Průměr pilového kotouče: 184
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: CSB P W 184 x 30 x 1,6 x 24ATB
    • Průměr pilového kotouče [mm]: 184
    • Počet zubů: 24

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku