Prémiový vrták do betonu,válcová stopka 6x100 mm

Artiklové číslo: 4932471175
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932471175
EAN / GTIN 4058546288037
Číslo výrobce 4932471175
L-číslo L01500 24

Popis

Popis:

  • Tyto vysoce kvalitní vrtáky s karbidovou špičkou (TCT) jsou vhodné pro vrtání do betonu, pórobetonu, zdiva, břidlice a žuly
  • Od Ø 5 mm jsou tyto špičkové vrtáky do betonu vybaveny stopkou se třemi povrchy pro bezpečné uchycení ve sklíčidle
  • Ø 3 a 4 mm vrtáky mají kulaté vybrání stopky
  • Červená spirála pro snadné rozlišení v sadě nářadí
  • Vhodné pro použití v rotačním i příklepovém režimu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 50
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: HDB 6 x 100 - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku