Sada vrtáků SDS-Plus DUST LOK (6ks)

Artiklové číslo: 4932471162
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932471162
EAN / GTIN 4058546287900
Číslo výrobce 4932471162

Popis

Popis:

  • Účinné bezprašné vrtání pro bezpečnější a čistší pracovní prostředí
  • Odsává až 99 % vrtacího prachu
  • Aktivní chlazení vrtací hlavy pro delší životnost nástroje
  • Konstrukce se 4 drážkami zabraňuje zaseknutí vrtáku v případě zásahů do výztuže
  • Přesná soustřednost a kruhové otvory podle PGM
  • Univerzální adaptér pro všechny běžné odsávače prachu s hadicí-⌀ 32-38 mm...

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 100
  • Obsah: ⌀ 5 / 6 / 8 / 10 / 12 x 136 mm. 1 x stopka s odsávacím adaptérem
  • Upevnění stopky: SDS-Plus

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku