Vrták SDS-Plus DUST LOK 6x136 mm (1ks)

Artiklové číslo: 4932471156
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932471156
EAN / GTIN 4058546287849
Číslo výrobce 4932471156

Popis

Popis:

  • Účinné bezprašné vrtání pro bezpečnější a čistší pracovní prostředí
  • Odsává až 99 % vrtacího prachu
  • Aktivní chlazení vrtací hlavy pro delší životnost nástroje
  • Konstrukce se 4 drážkami zabraňuje zaseknutí vrtáku v případě zásahů do výztuže
  • Přesná soustřednost a kruhové otvory podle PGM
  • Univerzální adaptér pro všechny běžné odsávače prachu s hadicí-⌀ 32-38 mm...

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 100
  • Uchycení hřídele: SDS-Plus

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku