Prodloužení SDS+ 300 mm

Artiklové číslo: 4932471153
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stopka SDS Plus
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932471153
EAN / GTIN 4058546287818
Číslo výrobce 4932471153
L-číslo L00800 731

Popis

Popis:

  • Univerzální nástavce SDS-Plus pro příklepové vrtačky SDS-Plus
  • Systém připojení Click & Connect bez použití nářadí
  • Vhodné pro všechna vrtací kladiva a příklepové vrtačky SDS-Plus
  • Ideální pro vrtání kolem překážek, jako jsou instalované trubky nebo vrtání nad hlavou
  • Umožňuje vrtání hlubokých otvorů, např
  • pro výztuž, bez nutnosti nákupu dražších dlouhých příklepových vrtaček

Charakteristika:

  • Délka [mm]: 300
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Prodloužení SDS- Plus - 300 mm
  • Množství: 1
  • Příjem stopky: SDS-Plus

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku