VRTÁK DO KOVU HSS-G KOBALT 3,3X67MM (2)

Artiklové číslo: 4932471140
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 3,3 mm
Řezný materiál HSS
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932471140
EAN / GTIN 4058546287689
Číslo výrobce 4932471140
L-číslo L00800 1704

Popis

Popis:

  • Stopka se třemi povrchy od Ø 5 mm pro lepší uchycení ve sklíčidle vrtáku
  • Barva: bronzová

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 37
  • Obsah balení: 2
  • Varianta výrobku: HSSGC 3,3 x 65 - 2 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku