Rolovací pouzdro PACKOUT

Artiklové číslo: 4932471068
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932471068
EAN / GTIN 4058546286965
Číslo výrobce 4932471068
L-číslo L00800 1029

Popis

Popis:

  • Integrovaná nabíječka M18 - nabíjí postupně až 2 baterie
  • Nárazuvzdorná hlava reflektoru
  • Nosnost 113 kg
  • Kolečka s dlouhou životností pro snadný pohyb pod těžkými břemeny na staveništi
  • Obsahuje parkovací brzdu a 2 boční západky pro zastavení desky na kolečkách a snadné připojení kufrů a brašen PACKOUT®
  • Z modulárního úložného systému PACKOUT®

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Packout Flat Trolley

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku