M18FOPH-LTA NÁSTAVEC PRO VYŽÍNAČE

Artiklové číslo: 4932464955
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
Katalogové číslo 4932464955
EAN / GTIN 4058546229009
Číslo výrobce 4932464955
L-číslo L00800 539

Popis

Popis:

  • Kompatibilní s nástavbovým systémem QUIK-LOK® pro venkovní použití Milwaukee™ M18 FUEL®
  • Má výkon pro stříhání hustých keřů
  • Šířka dráhy střihu 38,6 cm
  • Jednoduchá nakládací strunová hlava s hrotovým posuvem pojme 7,6 m na 2,0 mm střihací cívce nebo 6,1 m na 2,4 mm střihací cívce
  • Navrženo pro potřeby profesionálního zahradnictví a terénních úprav
  • Výjimečná odolnost proti opotřebení pro delší životnost

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ technologie: Palivová
  • Dodávaná technologie: Palivová
  • Dodávka: V krabici
  • Hmotnost [kg]: 1,7
  • Včetně nabíječky: Není součástí dodávky
  • Včetně kolébky: Ne
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: M18 FOPH-LTA

Rozsah dodávky:

v kartonu

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku