Vodováha Slim 100 cm magnetická

Artiklové číslo: 4932464856
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Vodováha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932464856
EAN / GTIN 4058546228019
Číslo výrobce 4932464856
L-číslo L00800 755

Popis

Popis:

  • 2 robustní akrylové lahvičky, odolné proti nárazům a UV záření.Přesně vyfrézované měřicí plochy (až 120 cm) pro přesné vyrovnání.Gumové koncovky tlumící nárazy
  • Kluzné zarážky pro snadné umístění na hladké povrchy
  • Odolná možnost zavěšení pro snadné skladování
  • Přesnost certifikovaná VPA
  • Přesnost měření je 0,029° (0,5 mm/m)

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Magnetická vodováha Slim Level 100cm - 1ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku