Diamantový řezný kotouč DHTS 76 mm

Artiklové číslo: 4932464715
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932464715
EAN / GTIN 4058546226602
Číslo výrobce 4932464715
L-číslo L00800 1701

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní, extra tenký turbo diamantový řezný kotouč pro rychlé, přesné a čisté řezy v tenkých materiálech, jako je žula, mramorové desky a dlaždice (porcelán, gres a keramické obklady)
  • Díky své vysoké kvalitě může být použit i ve většině stavebních materiálů

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 10
  • Průměr kola: 76
  • Průměr kola: 76
  • max. Šířka řezu: 1
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: DHTS 76 mm - 1ks
  • Velikost kola , průměr kotouče: 76
  • Průměr kotouče [mm]: 76
  • Šířka řezu [mm]: 1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku