PILA NA OTVORY bimetalová 51 mm,

Artiklové číslo: 4932464689
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
    Druh produktu Děrovka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932464689
    EAN / GTIN 4058546226343
    Číslo výrobce 4932464689
    L-číslo L00800 2488

    Popis

    Popis:

    • Variabilní geometrie zubů 4/6 TPI pro rychlý postup vrtání a univerzální použití
    • Bimetalové ozubení pro optimální odolnost a delší životnost nástroje
    • Pro univerzální použití v oceli, neželezných kovech, dřevě, sádrokartonu, plastu

    Charakteristika:

    • Max. hloubka řezu: 38
    • Max. Hloubka řezu [mm]: 38
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: HSAW 51 MM - 1ks

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku