Matice FIXTEC XL

Artiklové číslo: 4932464610
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932464610
    EAN / GTIN 4058546225551
    Číslo výrobce 4932464610
    L-číslo L00800 3761

    Popis

    Popis:

    • FIXTEC: výměna kotouče během několika sekund, bez nutnosti použití nářadí
    • Pro velké úhlové brusky Ø 180 mm až Ø 230 mm
    • 12 sekund pro kompletní výměnu kotouče
    • Počítačový displej

    Charakteristika:

    • Průměr otvoru [mm]: M14
    • Obsah balení: 1
    • Varianta produktu: Matice Fixtec XL - 1 ks

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku