Prémiový svinovací metr 5 m, 27 mm široký magnet.

Artiklové číslo: 4932464599
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu pásmo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932464599
EAN / GTIN 4058546225445
Číslo výrobce 4932464599
L-číslo L00800 3612

Popis

Popis:

  • Silný magnet usnadňuje použití koncového háku na rovných nebo kulatých plochách
  • Kompaktní a ergonomický design
  • Možnost prodloužení až na 3,4 m bez zalomení - pro efektivnější práci
  • Neoslňující nylonový ochranný povlak pro až 10x delší životnost
  • 27 mm široká páska s oboustranným měřítkem usnadňuje čtení při vertikálním měření
  • Patentovaný chránič prstů s optimalizovanou kontaktní plochou pro bezpečné postavení
  • 5bodový zámek pouzdra pro delší životnost
  • Třída přesnosti II
  • Architektonické měřítko pro snadný převod výkresů do měřítka

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Magnetický metr 5 m / 27 - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku