VDE Siko kleště 240 mm

Artiklové číslo: 4932464574
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932464574
EAN / GTIN 4058546225193
Číslo výrobce 4932464574
L-číslo L00800 3802

Popis

Popis:

  • Certifikát VDE (DIN EN/IEC 60900)
  • Testováno na 10 000 V a garantováno na 1 000 V
  • Testováno do -40°
  • Ocelové čelisti jsou plně kované, kalené a temperované pro optimální životnost nástroje
  • Šedá titanová povrchová úprava je nereflexní a zaručuje vysokou ochranu proti korozi
  • Indukčně kalené břity
  • Přesné zpracování pro optimální přenos síly a skvělý pákový efekt
  • Ergonomické rukojeti pro vysoký uživatelský komfort

Charakteristika:

  • Hmotnost [g]: 395
  • Délka [mm]: 240
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: VDE Kleště na odizolování vodních čerpadel 240mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku