Sada očkoplochých klíčů7 kusů metrických klíčů

Artiklové číslo: 4932464257
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932464257
EAN / GTIN 4058546222024
Číslo výrobce 4932464257
L-číslo L00800 3738

Popis

Popis:

  • Otevírání čelistí MAX BITE® pro snížení sklouzávání nebo protáčení
  • Zaoblená rukojeť s profilem T pro vysoký uživatelský komfort
  • Optimální řešení pro skladování, 7dílná sada s rukojetí pro přenášení
  • Sada 15 dílů v nosiči pro snadné uložení v zásuvkách s nářadím
  • Barevné značení velikostí pro snadnou identifikaci
  • 15°křivka
  • Slitinová chromovaná ocel, pochromovaná

Charakteristika:

  • Obsah balení: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm
  • Obsah balení: 7
  • Varianta produktu: Metrický hřeben Maxbite - 7 ks. Sada klíčů - 1ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku