Lisovací čelist J12-G40, jmenovitá šířka G40 pro lisovací nástroj 12 V

Artiklové číslo: 4932464221
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
Druh produktu Čelisti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932464221
EAN / GTIN 4058546221669
Číslo výrobce 4932464221
L-číslo L00800 4434

Popis

Popis:

  • Lisovací čelisti M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ jsou vyráběny s ohledem na nejvyšší standardy kvality a trvanlivosti lisů v oboru
  • Tyto čelisti jsou navrženy pro snadné otevírání jedním palcem a při použití s lisovacími nástroji M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ umožňují lisování trubek do průměru 108 mm jednou rukou
  • Lisovací čelisti zajišťují vysoce kvalitní lisovací spoje všech běžných značek šroubení

Charakteristika:

  • Varianta výrobku: Čelist J12 - G40 - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku