Lisovací čelist J12-G16, jmenovitá šířka G16 pro lisovací nástroj 12 V

Artiklové číslo: 4932464217
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
Druh produktu Čelisti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932464217
EAN / GTIN 4058546221621
Číslo výrobce 4932464217
L-číslo L00800 2357

Popis

Popis:

  • Lisovací čelisti M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ jsou vyráběny s ohledem na nejvyšší standardy kvality a trvanlivosti lisů v oboru
  • Tyto čelisti jsou navrženy pro snadné otevírání jedním palcem a při použití s lisovacími nástroji M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ umožňují lisování trubek do průměru 108 mm jednou rukou
  • Lisovací čelisti zajišťují vysoce kvalitní lisovací spoje všech běžných značek šroubení

Charakteristika:

  • Varianta výrobku: Čelist J12 - G16 - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku