Vrták do kovu HSS-G THUNDERWEB DIN 338 balení 5 kusů, 9,1 x 125 mm, HSS-G

Artiklové číslo: 4932459876
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932459876
    EAN / GTIN 4058546030483
    Číslo výrobce 4932459876
    L-číslo L00800 2601

    Popis

    Popis:

    • Inovativní jádro vrtáku Thunderweb HSS má kónickou konstrukci, tzn
    • že se směrem k vrtací stopce zpevňuje, což prodlužuje jeho životnost
    • Parabolická drážka umožňuje rychlý odvod třísek, čímž se snižuje tvorba tepla a prodlužuje životnost nástroje
    • Spirálová geometrie - spirála Thunderweb pro rychlejší odvádění horkých třísek
    • Lepší rozložení tepla pro delší životnost nástroje
    • 135° křížově broušený vrtací hrot pro přesné vrtání bez nutnosti středění
    • Leštěný povrch pro menší tření a delší životnost nástroje
    • Kazeta ABS s přídavnou měkkou rukojetí chránící rohy
    • Odolává vysokému kontaktnímu tlaku pro větší odolnost proti zlomení

    Charakteristika:

    • Pracovní délka [mm]: 81
    • Obsah balení: 5
    • Varianta výrobku: TW 9,1 x 125 - 5 ks

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku