Vrtáky do kovu HSS-G THUNDERWEB DIN 338 10 ks, 1,4 x 40 mm, HSS-G

Artiklové číslo: 4932459829
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
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932459829
EAN / GTIN 4058546030018
Číslo výrobce 4932459829
L-číslo L00800 2742

Popis

Popis:

  • Inovativní jádro vrtáku Thunderweb HSS má kuželovou konstrukci, což znamená, že se směrem ke stopce vrtáku zpevňuje a prodlužuje životnost
  • Parabolická drážka umožňuje rychlý odvod třísek, čímž se snižuje tvorba tepla a prodlužuje životnost nástroje
  • Spirálová geometrie - spirála Thunderweb pro rychlejší odvádění horkých třísek
  • Lepší rozložení tepla pro delší životnost nástroje
  • 135° křížově broušený vrtací hrot pro přesné vrtání bez nutnosti středění
  • Leštěný povrch pro menší tření a delší životnost nástroje
  • Kazeta ABS s přídavnou měkkou rukojetí chránící rohy
  • Odolává vysokému kontaktnímu tlaku pro větší odolnost proti zlomení

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 18
  • Obsah balení: 10
  • Varianta výrobku: TW 1.4 x 40 - 10 ks

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku