Náhradní koncovky, pro vodováhy REDSTICK Premium

Artiklové číslo: 4932459680
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vodováha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932459680
EAN / GTIN 4058546028527
Číslo výrobce 4932459680

Popis

Popis:

  • Pevný, odolný rám s kovovým blokem BACKBONE™ pro bezpečné uchycení lahvičky
  • Technologie lahviček SHARPSITE™ usnadňuje čtení
  • Široké rukojeti pro pohodlí uživatele
  • Přesně vyfrézované měřicí plochy pro přesné měření ve všech pracovních polohách
  • Vysoce kontrastní systém lahviček pro optimální čitelnost a snadné čištění
  • Nárazuvzdorné koncovky chrání profil
  • Protiskluzové zarážky s gumovým povrchem pro bezpečné uchopení na hladkých površích
  • Odolný kovový závěs pro snadné skladování
  • Přesnost měření je 0,029° (0,5 mm/m) v normální a obálkové poloze
  • Magnetické pole magnetů ze vzácných zemin je odváděno přes železnou desku a tím je posíleno pro optimální přídržnou sílu (pouze magnetická verze)

Charakteristika:

  • Obsah balení: 2
  • Varianta výrobku: REDSTICK Koncovky pro páteřní skříňové vodováhy

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku