Skládací pravítko plastové 2m bílé (1)

Artiklové číslo: 4932459301
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pravítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932459301
EAN / GTIN 4058546002671
Číslo výrobce 4932459301
L-číslo L00800 1316

Popis

Popis:

  • Zamyká se v úhlu 90°/180°
  • Úhelníková reference, odolná proti korozi
  • Voděodolná
  • Označení odolné proti opotřebení

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Kompozitní skládací pravidlo 2 m

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku