Vrták SDS - max s odsáváním 20x600 mm (1ks)

Artiklové číslo: 4932459289
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932459289
EAN / GTIN 4058546002558
Číslo výrobce 4932459289
L-číslo L00800 4481

Popis

Popis:

  • Integrovaná možnost odsávání prachu pro rychlejší a efektivnější vrtání, odstraňuje až 99 % vrtného prachu
  • Nízkoprašné vrtání pro čisté a bezpečné pracovní prostředí
  • Aktivní chlazení vrtací hlavy pro delší životnost
  • Konstrukce se 4 břity zabraňuje zaseknutí vrtáku při zásahu do výztuže
  • Přesná soustřednost a přesně lícující otvory pro hmoždinky, testováno PGM
  • Univerzální odsávací adaptér vhodný pro všechny běžné odsávací systémy s průměrem hadice 32-38 mm

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 400
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDS-Max Dustless 20 x 600 - 1 ks

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku