Vrták SDS - max s odsáváním 16x600 mm (1ks)

Artiklové číslo: 4932459287
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrták do kamene

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932459287
    EAN / GTIN 4058546002534
    Číslo výrobce 4932459287

    Popis

    Popis:

    • Integrovaná možnost odsávání prachu pro rychlejší a efektivnější vrtání, odstraňuje až 99 % vrtného prachu
    • Nízkoprašné vrtání pro čisté a bezpečné pracovní prostředí
    • Aktivní chlazení vrtací hlavy pro delší životnost
    • Konstrukce se 4 břity zabraňuje zaseknutí vrtáku při zásahu do výztuže
    • Přesná soustřednost a přesně lícující otvory pro hmoždinky, testováno PGM
    • Univerzální odsávací adaptér vhodný pro všechny běžné odsávací systémy s průměrem hadice 32-38 mm

    Charakteristika:

    • Pracovní délka [mm]: 400
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: SDS-Max Dustless 16 x 600 - 1 ks

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku