Vrták SDS s odsáváním 12x235mm (1ks)

Artiklové číslo: 4932459283
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932459283
EAN / GTIN 4058546002497
Číslo výrobce 4932459283

Popis

Popis:

  • Integrovaná možnost odsávání prachu pro rychlý a efektivní postup vrtání
  • Nízkoprašné vrtání pro čisté a bezpečné pracovní prostředí
  • Aktivní chlazení vrtací hlavy pro delší životnost
  • Konstrukce se 4 břity zabraňuje zaseknutí vrtáku v případě zásahů do výztuže
  • Přesná soustřednost a přesně lícující otvory pro hmoždinky, testováno PGM
  • Univerzální odsávací adaptér vhodný pro všechny běžné odsávací systémy s průměrem hadice 32-38 mm

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 200
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDS-Plus Dustless 12 x 325 - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku