Vodováha . 45° 17cm magn.

Artiklové číslo: 4932459097
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
    Druh produktu Vodováha

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932459097
    EAN / GTIN 4002395283101
    Číslo výrobce 4932459097
    L-číslo L00850 80

    Popis

    Popis:

    • Magnetické pole magnetů ze vzácných zemin je odkloněno železnou deskou a tím je zesíleno pro optimální přídržnou sílu
    • Snadné odečítání sklonu pomocí přídavných kroužků (10 mm nebo 20 mm na m) v libovolném směru
    • Zesílené akrylové lahvičky pro dlouhou životnost
    • Snadné použití na kulaté svařované materiály díky vybrání pro sváry
    • V-drážka pro snadné použití na trubky a kulaté materiály
    • Laserem značená měrná stupnice pro rychlé měření délek až do 15 cm
    • Kompaktní provedení se zkoseným koncem pro snadné uložení do kapsy

    Charakteristika:

    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: Kvádrová torpédová vodováha

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku