Vodováha Torpédo 360° 25cm magn.

Artiklové číslo: 4932459096
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vodováha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932459096
EAN / GTIN 4002395282494
Číslo výrobce 4932459096
L-číslo L00850 56

Popis

Popis:

  • Technologie bublinkové vodováhy SHARPSITE® usnadňuje odečítání
  • Bublinková vodováha s nastavitelným úhlem 360° pro měření a přenášení úhlů
  • Uzamykatelná bublinková vodováha zajišťuje vysokou přesnost, i když je vodováha uložena v sáčku v meziprostoru
  • Magnetické pole magnetu vzácných zemin je odkloněno železnou deskou pro optimální držení
  • Vyztužené libelly zapouzdřené v odolném akrylovém bloku pro dlouhou životnost
  • Hliníkový profil z tlakového odlitku
  • Přesně vyfrézované měřicí plochy s drážkou ve tvaru V pro snadné nasazení na kulatý materiál
  • Odborné otvory pro snadné připevnění k přípravku Milwaukee™ při práci ve výšce
  • Přesnost měření je 0,029° (0,5 mm/m)

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Bloková lahvička Torpedo Level

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku