Vodováha Slim 80 cm

Artiklové číslo: 4932459092
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vodováha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932459092
EAN / GTIN 4002395282456
Číslo výrobce 4932459092
L-číslo L00800 1931

Popis

Popis:

  • 2 robustní akrylové lahvičky, odolné proti nárazům a UV záření
  • Přesně vyfrézované měřicí plochy (až 120 cm) pro přesné zaměření
  • Pryžové koncovky tlumící nárazy
  • Sklouzavé zarážky pro snadné použití na hladké povrchy
  • Dlouhodobá možnost zavěšení pro snadné skladování
  • Přesnost certifikovaná VPA
  • Přesnost měření je 0,029° (0,5 mm/m)

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Slim Box Level 80 cm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku