Vodováha kompaktní 80 cm magnetická

Artiklové číslo: 4932459083
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vodováha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932459083
EAN / GTIN 4002395281763
Číslo výrobce 4932459083
L-číslo L00800 1557

Popis

Popis:

  • Technologie libel SHARPSITE® usnadňuje čtení
  • Kompaktní a stabilní hliníkový rám
  • Frézované měřicí plochy pro přesné měření
  • Vysoce kontrastní systém libel pro optimální čitelnost a snadné čištění
  • Zesílené magnety vzácných zemin pro optimální přídržnou sílu (pouze magnetická verze)
  • Přesnost měření je 0,0029° (0,5 mm/m) v normální poloze
  • Krytky tlumící nárazy

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: REDSTICK Compact Box Level 80cm Magnetic

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku