Vodováha Premium 60 cm

Artiklové číslo: 4932459062
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
Druh produktu Vodováha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932459062
EAN / GTIN 4002395280339
Číslo výrobce 4932459062
L-číslo L00800 2528

Popis

Popis:

  • Pevný, odolný rám s kovovým blokem BACKBONE®
  • Technologie libelek SHARPSITE® usnadňuje čtení
  • Extrémně silné magnety ze vzácných zemin pro silnou přilnavost (pouze magnetická verze)
  • Silný, odolný rám s kovovým blokem BACKBONE® pro bezpečné uchycení libelek
  • Technologie libelek SHARPSITE® usnadňuje čtení
  • Široké rukojeti pro vysoký uživatelský komfort
  • Přesně frézované měřicí plochy pro přesné měření ve všech pracovních polohách
  • Vysoce kontrastní systém lahviček pro optimální čitelnost a snadné čištění
  • Nárazuvzdorné koncové krytky chrání profil
  • Pryžové protiskluzové zarážky s gumovým povrchem pro bezpečné uchopení na hladkých površích
  • Možnost dlouhotrvajícího kovového zavěšení pro snadné skladování
  • Přesnost měření je 0,029° (0,5 mm/m) v normální a obálkové poloze
  • Magnetické pole magnetu ze vzácných zemin je odkloněno železnou deskou a tím zesíleno pro optimální přídržnou sílu (pouze magnetická verze)

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: REDSTICK Backbone Box Level 60 cm magnetický

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku