Kotouč na řezání kovů 355x2,5 mm PRO+

Artiklové číslo: 4932451505
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932451505
    EAN / GTIN 4002395162086
    Číslo výrobce 4932451505
    L-číslo L00800 688

    Popis

    Popis:

    • Použití: ideální pro řezání měkké oceli, nástrojové oceli, litiny, tvrdé kvalitní oceli a výztuže
    • Vlastnosti: měkký řezný kotouč pro brusky na kov
    • * Objednací jednotka 10 kusů

    Charakteristika:

    • Průměr otvoru [mm]: 25,4
    • Průměr kotouče: 355
    • Obsah: Kovové řezné kotouče (10 kusů) ⌀ 355 mm, ⌀ otvor 25,4 mm, tloušťka 2,5 mm.
    • Obsah balení: 10
    • Varianta výrobku: SC 41 / 355 x 2,5 x 25 mm - 10 ks
    • Průměr kotouče [mm]: 355

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku