Kotouč na řezání kovů 125x3 mm PRO+

Artiklové číslo: 4932451492
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932451492
    EAN / GTIN 4002395161331
    Číslo výrobce 4932451492
    L-číslo L00800 789

    Popis

    Popis:

    • Použití: Ideální pro řezání středně silné měkké oceli, ploché oceli, armovací oceli a výztuže
    • Vlastnosti: Středně tvrdý řezný kotouč s dobrými řeznými vlastnostmi a vysokým výkonem

    Charakteristika:

    • Průměr otvoru [mm]: 22. 2
    • Průměr podložky: 125
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: SC 41 / 125 x 3 x 22 mm - 25 ks
    • Průměr podložky [mm]: 125
    • Standardní vybavení: WS 8 -125 MX, WSE 9 -125 MX, WS1500-125XC, WS 12-125 MX, WSE 14-125 MX, WSL 180, WSL 230, WSLB 230 X, WSB 230 S

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku