Kotouč na řezání kovů 115x1,5 mm PRO+

Artiklové číslo: 4932451486
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932451486
    EAN / GTIN 4002395163977
    Číslo výrobce 4932451486

    Popis

    Popis:

    • Použití: Vysoce kvalitní extra tenké řezné kotouče na ocel bez obsahu oceli a síry
    • Ideální pro řezání nerezové oceli (kromě 350 x 4 mm), kyselinovzdorné oceli, Hardoxu, litiny, pružinové oceli, měkké oceli a nástrojové oceli
    • Vlastnosti: O 50 % vyšší řezná rychlost a o 50 % nižší tvorba prachu ve srovnání se standardními 3mm kotouči
    • Menší opotřebení materiálu
    • * Objednací jednotka 50 kusů

    Charakteristika:

    • Průměr otvoru [mm]: 22,2
    • Průměr podložky: 115
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: SCS 41 / 115 x 1,5 x 22 mm - 50 ks
    • Průměr podložky [mm]: 115
    Průměr podložky [mm]: 115

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku