Stojan s řeznými kotouči. 115x1 mm PRO+ 200ks.

Artiklové číslo: 4932451485
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932451485
EAN / GTIN 4002395163960
Číslo výrobce 4932451485

Popis

Popis:

  • Až o 30 % delší životnost než běžné řezné kotouče
  • Až o 50 % rychlejší řezání
  • Až o 50 % nižší tvorba prachu
  • Delší životnost, zejména při řezání nerezové oceli
  • Méně létajících jisker a tepla
  • Chrání stroj
  • Vyžaduje menší výkon stroje
  • Ideální pro řezání nerezové a kyselinovzdorné oceli, opotřebitelných plechů, litiny, pružinové oceli, měkké oceli a nástrojové oceli

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,2
  • Průměr kotouče: 115
  • Obsah balení: 200 x SCS 41/115
  • Obsah balení: 200
  • Varianta výrobku: SCS 41 / 115 - 200 ks
  • Průměr kotouče [mm]: 115

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku