Řezný Kotouč na kov 125x1,5 mm Contr.

Artiklové číslo: 4932451479
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932451479
EAN / GTIN 4002395163908
Číslo výrobce 4932451479
L-číslo L00800 229

Popis

Popis:

  • Použití: Extra tenký řezný kotouč na ocel bez obsahu oceli a síry
  • Ideální pro řezání vysoce legované a kyselinovzdorné oceli, měkké oceli a nástrojové oceli
  • Není vhodné pro nerezovou ocel

Charakteristika:

  • Průměr vrtáku [mm]: 22,2
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SCS 41 / 125 x 1,5 x 22 mm Contractor series - 25 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku