Kotouč na řezání kovů 115x1mm Contr.(200)

Artiklové číslo: 4932451475
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932451475
    EAN / GTIN 4002395163267
    Číslo výrobce 4932451475

    Popis

    Popis:

    • Použití: Extra tenký řezný kotouč na ocel bez obsahu oceli a síry
    • Ideální pro řezání vysoce legované a kyselinovzdorné oceli, měkké oceli a nástrojové oceli
    • Není vhodné pro nerezovou ocel

    Charakteristika:

    • Průměr vrtáku [mm]: 22,2
    • Obsah balení: 200
    • Varianta výrobku: SCS 41 / 115 x 1 x 22 mm řada Contractor - 200 ks

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku