Řezný Kotouč na kov 115x1 mm Contr.

Artiklové číslo: 4932451474
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932451474
    EAN / GTIN 4002395163250
    Číslo výrobce 4932451474
    L-číslo L00800 4410

    Popis

    Popis:

    • Použití: Extra tenký řezný kotouč na ocel bez obsahu oceli a síry
    • Ideální pro řezání vysoce legované a kyselinovzdorné oceli, měkké oceli a nástrojové oceli
    • Není vhodné pro nerezovou ocel

    Charakteristika:

    • Průměr vrtáku [mm]: 22,2
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: SCS 41 / 115 x 1 x 22 mm Contractor series - 50 ks

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku