Matrice pro děrování, 32,5 mm / M32

Artiklové číslo: 4932430918
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Děrovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932430918
EAN / GTIN 4002395385805
Číslo výrobce 4932430918
L-číslo L01850 596
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vhodné pro měkkou ocel a hliník do tloušťky 3 mm
  • Vhodné také pro nerezovou ocel do tloušťky 2,5 mm
  • Šroub se závitem 49162680 ⌀ 11,1 mm: vyžaduje předvrtání vrtákem do kovu/stupňovým vrtákem ⌀ 11,3 - 11,5 mm
  • Šroub se závitem 49162681 ⌀ 19 mm: vyžaduje předvrtání vrtákem do kovu/stupňovým vrtákem ⌀ 19,5 - 20 mm

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: The M 32 - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku