Matrice M16 pro děrovačku

Artiklové číslo: 4932430913
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Děrovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932430913
EAN / GTIN 4002395385751
Číslo výrobce 4932430913
L-číslo L00820 40

Popis

Popis:

  • Vhodné pro měkkou ocel a hliník do tloušťky 3 mmVhodné také pro nerezovou ocel do tloušťky 2,5 mmZávitový šroub 49162680 ; 11,1 mm: vyžaduje předvrtání pomocí ; 11,3 - 11,5 mm vrtáku do kovu/stupňového vrtákuZávitový šroub 49162681 ; 19 mm: vyžaduje předvrtání pomocí ; 19,5 - 20 mm vrtáku do kovu/stupňového vrtáku

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: M 16 - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku