Sada bitů SHOCKWAVE s PZ a TX-12ks

Artiklové číslo: 4932430910
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932430910
EAN / GTIN 4002395385720
Číslo výrobce 4932430910
L-číslo L00800 671

Popis

Popis:

  • Kompaktní rozměry
  • Drive Guide držák bitů, integrované vodicí pouzdro šroubů lze prodloužit až na 110 mm
  • Sadu bitů lze použít jako rukojeť šroubováku
  • Abisolutní funkce pro Ø 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm2
  • Možnost ohýbání drátěných oček do 5 mm2

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x magnetický držák bitů 76 mm dlouhý s vodicím pouzdrem
  • Obsah balení: 12
  • Varianta výrobku: Sada vodicích bitů ShW CD V2 -12 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku