Šroubovací bit SHOCKWAVE (balení 10 ks), TX25 / 50 mm

Artiklové číslo: 4932430882
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932430882
EAN / GTIN 4002395385447
Číslo výrobce 4932430882
L-číslo L00800 2589

Popis

Popis:

  • Šroubovací bity: - Geometrie SHOCKZONE™ snižuje namáhání hrotu bitu a tím i riziko zlomení
  • - Za studena kovaná špička bitu pro vyšší pevnost materiálu a přesné uchycení
  • - Speciální ocel vyvinutá speciálně pro SHOCKWAVE™ je speciálně přizpůsobena pro použití s rázovými utahováky
  • Magnetický držák bitů: - Speciální slitina nerezové oceli a speciální proces kalení pro vysokou pevnost materiálu a dlouhou životnost
  • Kompaktní pultový displej
  • Kompaktní displej čítače: 10 x bitové pole (250 bitů)

Charakteristika:

  • Obsah balení: 10 ks
  • Obsah balení: 10 ks
  • Obsah balení: 10 ks
  • Obsah balení: 10 ks
  • Varianta výrobku: CD Tic Tac TX25 x 50 mm (10 ks) - 10 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku