Sada bitů SHOCKWAVE CD TX25 25mm-25ks

Artiklové číslo: 4932430880
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932430880
EAN / GTIN 4002395385423
Číslo výrobce 4932430880
L-číslo L00800 1218

Popis

Popis:

  • Šroubovací bity: - Geometrie SHOCKZONE® snižuje zatížení hrotu bitu a tím i riziko zlomení
  • - Za studena kovaná špička bitu pro vyšší pevnost materiálu a přesnost montáže
  • - Speciální ocel vyvinutá speciálně pro SHOCKWAVE® je speciálně přizpůsobena pro použití s rázovými utahováky
  • Magnetický držák bitů: - Speciální legovaná nerezová ocel a speciální proces kalení pro vysokou pevnost materiálu a dlouhou životnost
  • Kompaktní pultový displej: 10 x krabička bitů (250 bitů)

Charakteristika:

  • Obsah balení: 10 ks
  • Obsah balení: 10 ks
  • Obsah balení: 25 ks
  • Varianta výrobku: CD Tic Tac TX25 x 25 mm (25 ks) - 10 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku