Šroubovací bit SHOCKWAVE, TX20 / 25 mm

Artiklové číslo: 4932430874
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932430874
EAN / GTIN 4002395385362
Číslo výrobce 4932430874
L-číslo L00800 686

Popis

Popis:

  • Nárazuvzdorné příslušenství SHOCKWAVE™ je systémovým řešením v oblasti nárazových šroubů
  • Inovativní systémové příslušenství je nejen odolné proti nárazu, a proto vhodné pro použití s rázovými utahováky, ale nabízí také vhodné příslušenství pro všechny aplikace vrtání a šroubování
  • Laserem tvrzený hrot bitu WEAR GUARD TIP™ pro přesné osazení a delší životnost
  • Geometrie SHOCK ZONE™ - velmi pružná pro tlumení nárazů
  • Pružná zóna SHOCK ZONE™ snižuje namáhání hrotu bitu, a tím i riziko zlomení
  • Kombinace SHOCK ZONE™ a speciálního procesu kalení tlumí nárazy
  • Speciální ocel: Ocelová slitina vyvinutá pro Milwaukee® je speciálně přizpůsobena pro bity SHOCKWAVE™ a pro použití s rázovými utahováky
  • Díky tomu jsou bity SHOCKWAVE™ stabilnější a zároveň pružnější - ideální pro náročné šroubování

Charakteristika:

  • Blistr
  • Obsah balení: 2
  • Varianta výrobku: Shockwave TX20 x 25 mm - 2 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku