Sada bitů SHOCKWAVE PH3 25mm-2ks

Artiklové číslo: 4932430857
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932430857
EAN / GTIN 4002395385195
Číslo výrobce 4932430857
L-číslo L00800 1895

Popis

Popis:

  • SHOCKWAVE; nárazuvzdorné příslušenství je systémovým řešením v oblasti nárazových šroubů
  • Inovativní systémové příslušenství je nejen odolné proti nárazu, a proto je vhodné pro použití s rázovými utahováky, ale nabízí také vhodné příslušenství pro všechny případy vrtání a šroubování.Laserem tvrzený WEAR GUARD TIP; hrot bitu pro přesnou montáž a delší životnost.SHOCK ZONE; geometrie - velmi flexibilní pro absorpci účinků nárazu.Flexibilní SHOCK ZONE; snižuje zatížení hrotu bitu a tím i riziko zlomení
  • Kombinace SHOCK ZONE; a speciálního procesu kalení absorbuje účinky nárazu.Speciální ocel: Ocelová slitina vyvinutá pro Milwaukee; je speciálně přizpůsobena pro bity SHOCKWAVE; a pro použití s rázovými utahováky
  • Díky tomu jsou bity SHOCKWAVE stabilnější a zároveň pružnější - ideální pro náročné šroubování

Charakteristika:

  • Blistr
  • Obsah balení: 2
  • Varianta výrobku: Shockwave PH3 x 25 mm - 2 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku