Sada bitů SHOCKWAVE PH2 25mm-2ks

Artiklové číslo: 4932430852
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932430852
    EAN / GTIN 4002395385140
    Číslo výrobce 4932430852
    L-číslo L00920 6

    Popis

    Popis:

    • Nárazuvzdorné příslušenství SHOCKWAVE® je systémovým řešením v oblasti nárazových šroubů
    • Inovativní systémové příslušenství je nejen odolné proti nárazu, a proto je vhodné pro použití s rázovými utahováky, ale nabízí také vhodné příslušenství pro všechny případy vrtání a šroubování
    • Laserem tvrzený hrot bitu WEAR GUARD TIP® pro přesné uložení a delší životnost
    • Geometrie SHOCK ZONE® - velmi pružná pro tlumení účinků nárazu
    • Pružná SHOCK ZONE® snižuje namáhání hrotu bitu a tím i riziko zlomení
    • Kombinace SHOCK ZONE® a speciálního procesu kalení tlumí nárazy
    • Speciální ocel: Ocelová slitina vyvinutá pro Milwaukee™ je speciálně přizpůsobena pro bity SHOCKWAVE® a pro použití s rázovými utahováky
    • Díky tomu jsou bity SHOCKWAVE® stabilnější a zároveň pružnější - ideální pro náročné šroubování

    Charakteristika:

    • Blistr
    • Obsah balení: 2
    • Varianta výrobku: Shockwave PH2 x 25 mm - 2 ks

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku