Děrovač M32-1ks

Artiklové číslo: 4932430846
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
Druh produktu Vysekávač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932430846
EAN / GTIN 4002395385089
Číslo výrobce 4932430846
L-číslo L00820 165

Popis

Popis:

  • Vhodné pro měkkou ocel a hliník do tloušťky 3 mm
  • Vhodné také pro nerezovou ocel do tloušťky 2,5 mm
  • Závitový šroub 49162680 Ø 11,1 mm: vyžaduje předvrtání vrtákem do kovu/stupňovým vrtákem Ø 11,3 - 11,5 mm
  • Závitový šroub 49162681 Ø 19 mm: vyžaduje předvrtání vrtákem do kovu/stupňovým vrtákem Ø 19,5 - 20 mm

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Děrovač M 32 - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku